Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=142 L=3400 - VOH201423400

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=142 L=3400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 142 mm

  • longueur - 3400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1033.6 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 549 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149169113

Réf. Sonepar

00090916911

Réf. Fournisseur

VOH201423400

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

142 mm

longueur:

3400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1033.6 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

549 W

exposant N:

1.24

contenu en eau:

7.41 l

Vonaris VHV 20 H=142 L=3400, Puissance: 1034W (Blanc RAL9016)