Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=286 L=2600 - VOH202862600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1458.6 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 770 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892224136
Réf. Sonepar
00090222413
Réf. Fournisseur
VOH202862600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1458.6 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
770 W
exposant N:
1.25
contenu en eau:
11.54 l