Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=286 L=4000 - VOH202864000

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=286 L=4000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 4000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2244 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1185 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892224273

Réf. Sonepar

00090222427

Réf. Fournisseur

VOH202864000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

4000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2244 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1185 W

exposant N:

1.25

contenu en eau:

17.76 l

Vonaris VHV 20 H=286 L=4000, Puissance: 2244W (Blanc RAL9016)