Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=358 L=900 - VOH203580900

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=358 L=900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 358 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 589 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 309 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892224372

Réf. Sonepar

00090222437

Réf. Fournisseur

VOH203580900

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

358 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

589 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

309 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

5 l

Vonaris VHV 20 H=358 L=900, Puissance: 589W (Blanc RAL9016)