Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=430 L=2800 - VOH204302800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 430 mm
longueur - 2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2120 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1114 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892225232
Réf. Sonepar
00090222523
Réf. Fournisseur
VOH204302800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
430 mm
longueur:
2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2120 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1114 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
18.65 l