Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=502 L=3200 - VOH205023200

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=502 L=3200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 502 mm

  • longueur - 3200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2749 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1437 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892225805

Réf. Sonepar

00090222580

Réf. Fournisseur

VOH205023200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

502 mm

longueur:

3200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2749 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1437 W

exposant N:

1.27

contenu en eau:

24.86 l

Vonaris VHV 20 H=502 L=3200, Puissance: 2749W (Blanc RAL9016)