Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=502 L=3600 - VOH205023600

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=502 L=3600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 502 mm

  • longueur - 3600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3092 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1616 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892225843

Réf. Sonepar

00090222584

Réf. Fournisseur

VOH205023600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

502 mm

longueur:

3600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3092 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1616 W

exposant N:

1.27

contenu en eau:

27.97 l

Vonaris VHV 20 H=502 L=3600, Puissance: 3092W (Blanc RAL9016)