Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=502 L=500 - VOH205020500

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=502 L=500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 502 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 430 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 225 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892225379

Réf. Sonepar

00090222537

Réf. Fournisseur

VOH205020500

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

502 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

430 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

225 W

exposant N:

1.27

contenu en eau:

3.89 l

Vonaris VHV 20 H=502 L=500, Puissance: 430W (Blanc RAL9016)