Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=502 L=700 - VOH205020700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 502 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 601 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 314 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892225416
Réf. Sonepar
00090222541
Réf. Fournisseur
VOH205020700
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
502 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
601 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
314 W
exposant N:
1.27
contenu en eau:
5.44 l