Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=574 L=2000 - VOH205742000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 574 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1920 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1004 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892226239
Réf. Sonepar
00090222623
Réf. Fournisseur
VOH205742000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
574 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1920 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1004 W
exposant N:
1.27
contenu en eau:
17.76 l