Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=646 L=2200 - VOH206462200

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=646 L=2200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 646 mm

  • longueur - 2200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2339 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1216 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438371386715

Réf. Sonepar

00090138671

Réf. Fournisseur

VOH206462200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

646 mm

longueur:

2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2339 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1216 W

exposant N:

1.28

contenu en eau:

21.98 l

Vonaris VHV 20 H=646 L=2200, Puissance: 2339W (Blanc RAL9016)