Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=646 L=800 - VOH206460800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=646 L=800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 646 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 850 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 442 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438257292185

Réf. Sonepar

00090729218

Réf. Fournisseur

VOH206460800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

646 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

850 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

442 W

exposant N:

1.28

contenu en eau:

7.99 l

Vonaris VHV 20 H=646 L=800, Puissance: 850W (Blanc RAL9016)