Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=790 L=900 - VOH207900900

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=790 L=900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 790 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1144 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 595 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438371387019

Réf. Sonepar

00090138701

Réf. Fournisseur

VOH207900900

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

790 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1144 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

595 W

exposant N:

1.28

contenu en eau:

11 l

Vonaris VHV 20 H=790 L=900, Puissance: 1144W (Blanc RAL9016)