Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=214 L=2600 - VOH202142600

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=214 L=2600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 2600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1144 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 604 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149180170

Réf. Sonepar

00090918017

Réf. Fournisseur

VOH202142600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

2600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1144 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

604 W

exposant N:

1.25

contenu en eau:

8.68 l

Vonaris VHV 20 H=214 L=2600, Puissance: 1144W (Blanc RAL9016)