Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=214 L=3400 - VOH202143400

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=214 L=3400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 3400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1496 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 790 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149184802

Réf. Sonepar

00090918480

Réf. Fournisseur

VOH202143400

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

3400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1496 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

790 W

exposant N:

1.25

contenu en eau:

11.36 l

Vonaris VHV 20 H=214 L=3400, Puissance: 1496W (Blanc RAL9016)