Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=214 L=3800 - VOH202143800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 3800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1672 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 883 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149184840
Réf. Sonepar
00090918484
Réf. Fournisseur
VOH202143800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
3800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1672 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
883 W
exposant N:
1.25
contenu en eau:
12.69 l