Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=286 L=3600 - VOH202863600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 3600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2019.6 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1066 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892224235
Réf. Sonepar
00090222423
Réf. Fournisseur
VOH202863600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
3600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2019.6 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1066 W
exposant N:
1.25
contenu en eau:
15.98 l