Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=358 L=1800 - VOH203581800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 358 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1177 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 618 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892224556
Réf. Sonepar
00090222455
Réf. Fournisseur
VOH203581800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
358 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1177 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
618 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
9.99 l