Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=358 L=2600 - VOH203582600

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=358 L=2600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 358 mm

  • longueur - 2600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1700 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 893 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892224662

Réf. Sonepar

00090222466

Réf. Fournisseur

VOH203582600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

358 mm

longueur:

2600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1700 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

893 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

14.43 l

Vonaris VHV 20 H=358 L=2600, Puissance: 1700W (Blanc RAL9016)