Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=358 L=3200 - VOH203583200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 358 mm
longueur - 3200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2093 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1100 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892224723
Réf. Sonepar
00090222472
Réf. Fournisseur
VOH203583200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
358 mm
longueur:
3200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2093 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1100 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
17.76 l