Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=358 L=3600 - VOH203583600

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=358 L=3600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 358 mm

  • longueur - 3600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2354 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1237 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892224761

Réf. Sonepar

00090222476

Réf. Fournisseur

VOH203583600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

358 mm

longueur:

3600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2354 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1237 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

19.98 l

Vonaris VHV 20 H=358 L=3600, Puissance: 2354W (Blanc RAL9016)