Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=430 L=3200 - VOH204303200

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=430 L=3200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 430 mm

  • longueur - 3200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2422 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1272 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892225270

Réf. Sonepar

00090222527

Réf. Fournisseur

VOH204303200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

430 mm

longueur:

3200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2422 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1272 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

21.31 l

Vonaris VHV 20 H=430 L=3200, Puissance: 2422W (Blanc RAL9016)