Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=430 L=600 - VOH204300600

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=430 L=600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 430 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 454 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 239 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892224846

Réf. Sonepar

00090222484

Réf. Fournisseur

VOH204300600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

430 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

454 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

239 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

4 l

Vonaris VHV 20 H=430 L=600, Puissance: 454W (Blanc RAL9016)