Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=430 L=700 - VOH204300700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 430 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 530 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 278 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892224860
Réf. Sonepar
00090222486
Réf. Fournisseur
VOH204300700
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
430 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
530 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
278 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
4.66 l