Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=502 L=2200 - VOH205022200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 502 mm
longueur - 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1890 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 988 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892225690
Réf. Sonepar
00090222569
Réf. Fournisseur
VOH205022200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
502 mm
longueur:
2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1890 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
988 W
exposant N:
1.27
contenu en eau:
17.09 l