Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=502 L=800 - VOH205020800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=502 L=800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 502 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 687 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 359 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892225447

Réf. Sonepar

00090222544

Réf. Fournisseur

VOH205020800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

502 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

687 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

359 W

exposant N:

1.27

contenu en eau:

6.22 l

Vonaris VHV 20 H=502 L=800, Puissance: 687W (Blanc RAL9016)