Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=574 L=2600 - VOH205742600

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=574 L=2600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 574 mm

  • longueur - 2600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2496 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1305 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149329296

Réf. Sonepar

00090932929

Réf. Fournisseur

VOH205742600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

574 mm

longueur:

2600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2496 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1305 W

exposant N:

1.27

contenu en eau:

23.09 l

Vonaris VHV 20 H=574 L=2600, Puissance: 2496W (Blanc RAL9016)