Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 20 H=646 L=1800 - VOH206461800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 646 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1913 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 995 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438371386692
Réf. Sonepar
00090138669
Réf. Fournisseur
VOH206461800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
646 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1913 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
995 W
exposant N:
1.28
contenu en eau:
17.98 l