Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=142 L=3000 - VOH221423000

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=142 L=3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 142 mm

  • longueur - 3000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1923 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 990 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465900456

Réf. Sonepar

00090590045

Réf. Fournisseur

VOH221423000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

142 mm

longueur:

3000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1923 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

990 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

6.54 l

Vonaris VHV 22 H=142 L=3000, Puissance: 1923W (Blanc RAL9016)