Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=142 L=3800 - VOH221423800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=142 L=3800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 142 mm

  • longueur - 3800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2436 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1254 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892242277

Réf. Sonepar

00090224227

Réf. Fournisseur

VOH221423800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

142 mm

longueur:

3800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2436 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1254 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

8.28 l

Vonaris VHV 22 H=142 L=3800, Puissance: 2436W (Blanc RAL9016)