Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=214 L=2400 - VOH222142400

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=214 L=2400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 2400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2011 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1014 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892201847

Réf. Sonepar

00090220184

Réf. Fournisseur

VOH222142400

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

2400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2011 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1014 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

8.02 l

Vonaris VHV 22 H=214 L=2400, Puissance: 2011W (Blanc RAL9016)