Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=214 L=4000 - VOH222144000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 4000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3352 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1691 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9004465900661
Réf. Sonepar
00090590066
Réf. Fournisseur
VOH222144000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
4000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3352 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1691 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
13.36 l