Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=286 L=2000 - VOH222862000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2064 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1020 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892226413
Réf. Sonepar
00090222641
Réf. Fournisseur
VOH222862000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2064 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1020 W
exposant N:
1.38
contenu en eau:
8.88 l