Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=286 L=500 - VOH222860500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 516 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 255 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822426958
Réf. Sonepar
00090242695
Réf. Fournisseur
VOH222860500
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
516 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
255 W
exposant N:
1.38
contenu en eau:
2.22 l