Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=286 L=900 - VOH222860900

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=286 L=900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 929 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 459 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822461164

Réf. Sonepar

00090246116

Réf. Fournisseur

VOH222860900

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

929 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

459 W

exposant N:

1.38

contenu en eau:

4 l

Vonaris VHV 22 H=286 L=900, Puissance: 929W (Blanc RAL9016)