Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=430 L=1200 - VOH224301200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 430 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1612 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 809 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149275524
Réf. Sonepar
00090927552
Réf. Fournisseur
VOH224301200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
430 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1612 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
809 W
exposant N:
1.35
contenu en eau:
7.99 l