Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=430 L=700 - VOH224300700

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=430 L=700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 430 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 940 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 472 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149212031

Réf. Sonepar

00090921203

Réf. Fournisseur

VOH224300700

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

430 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

940 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

472 W

exposant N:

1.35

contenu en eau:

4.66 l

Vonaris VHV 22 H=430 L=700, Puissance: 940W (Blanc RAL9016)