Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=502 L=1800 - VOH225021800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=502 L=1800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 502 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2653 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1324 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149282294

Réf. Sonepar

00090928229

Réf. Fournisseur

VOH225021800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

502 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2653 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1324 W

exposant N:

1.36

contenu en eau:

13.99 l

Vonaris VHV 22 H=502 L=1800, Puissance: 2653W (Blanc RAL9016)