Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=502 L=2400 - VOH225022400

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=502 L=2400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 502 mm

  • longueur - 2400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3538 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1766 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149233081

Réf. Sonepar

00090923308

Réf. Fournisseur

VOH225022400

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

502 mm

longueur:

2400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3538 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1766 W

exposant N:

1.36

contenu en eau:

18.65 l

Vonaris VHV 22 H=502 L=2400, Puissance: 3538W (Blanc RAL9016)