Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=502 L=2600 - VOH225022600

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=502 L=2600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 502 mm

  • longueur - 2600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3832 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1913 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149269691

Réf. Sonepar

00090926969

Réf. Fournisseur

VOH225022600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

502 mm

longueur:

2600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3832 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1913 W

exposant N:

1.36

contenu en eau:

20.2 l

Vonaris VHV 22 H=502 L=2600, Puissance: 3832W (Blanc RAL9016)