Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=574 L=1400 - VOH225741400

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=574 L=1400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 574 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2229 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1107 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149229619

Réf. Sonepar

00090922961

Réf. Fournisseur

VOH225741400

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

574 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2229 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1107 W

exposant N:

1.37

contenu en eau:

12.43 l

Vonaris VHV 22 H=574 L=1400, Puissance: 2229W (Blanc RAL9016)