Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=574 L=3400 - VOH225743400

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=574 L=3400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 574 mm

  • longueur - 3400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5413 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2688 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438257745247

Réf. Sonepar

00090774524

Réf. Fournisseur

VOH225743400

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

574 mm

longueur:

3400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

5413 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2688 W

exposant N:

1.37

contenu en eau:

30.19 l

Vonaris VHV 22 H=574 L=3400, Puissance: 5413W (Blanc RAL9016)