Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=574 L=4000 - VOH225744000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 574 mm
longueur - 4000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 6368 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 3163 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438371387392
Réf. Sonepar
00090138739
Réf. Fournisseur
VOH225744000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
574 mm
longueur:
4000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
6368 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
3163 W
exposant N:
1.37
contenu en eau:
35.52 l