Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=646 L=1000 - VOH226461000

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=646 L=1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 646 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1699 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 840 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892243953

Réf. Sonepar

00090224395

Réf. Fournisseur

VOH226461000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

646 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1699 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

840 W

exposant N:

1.38

contenu en eau:

9.99 l

Vonaris VHV 22 H=646 L=1000, Puissance: 1699W (Blanc RAL9016)