Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=646 L=2600 - VOH226462600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 646 mm
longueur - 2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4417 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2183 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438371387439
Réf. Sonepar
00090138743
Réf. Fournisseur
VOH226462600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
646 mm
longueur:
2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4417 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2183 W
exposant N:
1.38
contenu en eau:
25.97 l