Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=646 L=3000 - VOH226463000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 646 mm
longueur - 3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5097 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2519 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438371387453
Réf. Sonepar
00090138745
Réf. Fournisseur
VOH226463000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
646 mm
longueur:
3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
5097 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2519 W
exposant N:
1.38
contenu en eau:
29.97 l