Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=790 L=1800 - VOH227901800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 790 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3395 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1652 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149289842
Réf. Sonepar
00090928984
Réf. Fournisseur
VOH227901800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
790 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3395 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1652 W
exposant N:
1.41
contenu en eau:
22 l