Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=142 L=4000 - VOH221424000

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=142 L=4000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 142 mm

  • longueur - 4000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2564 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1320 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822463427

Réf. Sonepar

00090246342

Réf. Fournisseur

VOH221424000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

142 mm

longueur:

4000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2564 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1320 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

8.72 l

Vonaris VHV 22 H=142 L=4000, Puissance: 2564W (Blanc RAL9016)