Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=214 L=3600 - VOH222143600

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=214 L=3600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 3600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3017 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1522 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822430757

Réf. Sonepar

00090243075

Réf. Fournisseur

VOH222143600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

3600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3017 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1522 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

12.02 l

Vonaris VHV 22 H=214 L=3600, Puissance: 3017W (Blanc RAL9016)