Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=214 L=900 - VOH222140900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 754 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 380 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9004465900531
Réf. Sonepar
00090590053
Réf. Fournisseur
VOH222140900
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
754 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
380 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
3.01 l